| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR1322 Herst.-Nr.: AR1322 EAN/GTIN: 9003182013227 |
| |
|
| | |
| Fächermaßstab 4 Fächer, 1:625 1:750:1000:1250:1500:2000:2500:5000, Werkstoff: Kunststoff. Ausführung der Reduktionsteilung: 1:625:750:1000:1250:1500:2000:2500:5000. Farbe: weiß. Flächenmaßstab in Kunststoffverpackung Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Länge: | 29.. | Ausführung der Reduktionsteilung: | 1:625:750:1000:1250:1500:2000:2500:5000 | Farbe: | weiß | Produkt-Typbezeichnung: | Flächenmaßstäbe | Artikelbezeichnung: | Fächermaßstab mit 4 Fächer | Ausführung der Reduktionsteilungen: | 1:625:750:1000:1250:1500:2000:2500:5000 | Beschreibung der Besonderheiten: | handliches Maßwerkzeug im Taschenformat, in exklusiver Lederhülle, exakte, tiefgeprägte Teilungen |
|
| | |
| | | |
| |