| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1100-AR1323 Herst.-Nr.: AR1323 EAN/GTIN: 9003182013234 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fächermaßstab 5 Fächer, 1:10 1:15:20:25:30:33 1/3:40:50:75:125, Werkstoff: Kunststoff. Ausführung der Reduktionsteilung: 1:10:15:20:25:30:331/3:40:50:75:125. Farbe: weiß. Fächermaßstab in Kunststoffverpackung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung der Reduktionsteilung: | 1:10:15:20:25:30:331/3:40:50:75:125 | Länge: | 29 | 8 | Farbe: | weiß | Artikelbezeichnung: | Fächermaßstab mit 5 Fächer | Beschreibung der Besonderheiten: | handliches Maßwerkzeug im Taschenformat, in exklusiver Lederhülle, exakte, tiefgeprägte Teilungen | Ausführung der Reduktionsteilungen: | 1:10:15:20:25:30:331/3:40:50:75:125 | Produkt-Typbezeichnung: | Flächenmaßstäbe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |