Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal 40 cm, mm-Teilung, Facette, glasklares Plexiglas®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal 40 cm, mm-Teilung, Facette, glasklares Plexiglas®
Lineal 40 cm, mm-Teilung, Facette, glasklares Plexiglas®
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1434
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1434
EAN/GTIN:
     9003182014347
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Lineal 40 cm, mm-Teilung, Facette, glasklares Plexiglas®, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: keine. Größe (L x B): 40 cm. 55 mm. Farbe: glasklar, Zertifikat/Zulassung: Ö-Norm A2131
Weitere Informationen:
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
Ausführung der Tuschekante:
keine
Länge:
40
Zertifikat/Zulassung:
Ö-Norm A2131
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Plexiglas®
Farbe:
glasklar
Griff vorhanden:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Breite:
55
Artikelbezeichnung:
Lineal
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
GEOCollege Lineal
Zertifikate und Zulassungen:
Ö-Norm A2131
Beschreibung der Besonderheiten:
Teilung und Beschriftung laut Ö-NORM A2131
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.