Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal 50 cm, mm-Teilung, Facette, glasklares Plexiglas®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal 50 cm, mm-Teilung, Facette, glasklares Plexiglas®
Lineal 50 cm, mm-Teilung, Facette, glasklares Plexiglas®
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1435
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1435
EAN/GTIN:
     9003182014354
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Lineal 50 cm, mm-Teilung, Facette, glasklares Plexiglas®, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: keine. Größe (L x B): 50 cm. 55 mm. Farbe: glasklar. Lineal in Kunststoffverpackung, Zertifikat/Zulassung: Ö-Norm A2131
Weitere Informationen:
Länge:
50
Farbe:
glasklar
Ausführung der Tuschekante:
keine
Griff vorhanden:
Nein
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Ö-Norm A2131
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Plexiglas®
Breite:
55
Beschreibung der Besonderheiten:
Teilung und Beschriftung laut Ö-NORM A2131
Zertifikate und Zulassungen:
Ö-Norm A2131
Artikelbezeichnung:
Lineal
Produkt-Typbezeichnung:
Lineal 50 cm aus glasklarem Plexiglas
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.