Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lineal 80 cm, mm-Teilung, Facette, glasklares Plexiglas®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lineal 80 cm, mm-Teilung, Facette, glasklares Plexiglas®
Lineal 80 cm, mm-Teilung, Facette, glasklares Plexiglas®
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1438
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1438
EAN/GTIN:
     9003182014385
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Lineal 80 cm, mm-Teilung, Facette, glasklares Plexiglas®, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: keine. Größe (L x B): 80 cm. 77 mm. Farbe: glasklar. Lineal in Kunststoffverpackung, Zertifikat/Zulassung: Ö-Norm A2131
Weitere Informationen:
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Werkstoff:
Plexiglas®
Ausführung der Tuschekante:
keine
Griff vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Ö-Norm A2131
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
Länge:
80
Farbe:
glasklar
Breite:
77
Zertifikate und Zulassungen:
Ö-Norm A2131
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
2,5mm stark, Teilung und Beschriftung lt. Ö-Norm A2131, tiefgeprägte 1mm-Teilung
Produkt-Typbezeichnung:
Lineal 80 cm aus glasklarem Plexiglas
Artikelbezeichnung:
Lineal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.