Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geodreieck® 16 cm, transparent, extrem biegsam, ohne Facette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geodreieck® 16 cm, transparent, extrem biegsam, ohne Facette
Geodreieck® 16 cm, transparent, extrem biegsam, ohne Facette
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1550
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1550
EAN/GTIN:
     9003182015504
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Geodreieck® 16 cm, transparent, extrem biegsam, ohne Facette, Werkstoff: Vivak PET-G. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: keine. Farbe: farblos transparent, Zertifikat/Zulassung: Ö-Norm A2134
Weitere Informationen:
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Ö-Norm A2134
Griff vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Vivak PET-G
Länge der Hypotenuse:
16
Farbe:
farblos transparent
Ausführung der Tuschekante:
keine
Produkt-Typbezeichnung:
Geodreieck® 16 cm biegsam, transparent
Beschreibung der Besonderheiten:
sehr biegsam und schwer zerbrechlich, erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM A2134
Artikelbezeichnung:
Geo-Dreieck® farblos
Zertifikate und Zulassungen:
Ö-Norm A2134
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.