Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kursdreieck 22.5 cm, mit Griff, Winkelskalen 360/1°, Maßskala 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kursdreieck 22.5 cm, mit Griff, Winkelskalen 360/1°, Maßskala 20 cm
Kursdreieck 22.5 cm, mit Griff, Winkelskalen 360/1°, Maßskala 20 cm
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1556/3
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1556/3
EAN/GTIN:
     9003182155637
Suchbegriffe:
Anlegedreieck
Kursdreieck
Navigationsdreieck
aristo kursdreieck
Kursdreieck 22.5 cm, mit Griff, Winkelskalen 360/1°, Maßskala 20 cm, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal: Griff vorhanden, Ausführung der Tuschekante: keine, Ausführung des Tuschenoppens: unterseitig. farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Farbe: glasklar. Kursdreieck in Kartonhülle
Weitere Informationen:
Griff vorhanden:
Ja
Farbe:
glasklar
Ausführung des Tuschenoppens:
unterseitig
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Länge der Hypotenuse:
5 | 22
Werkstoff:
Plexiglas®
Ausführung der Tuschekante:
keine
Produkt-Typbezeichnung:
Kursdreieck 22.5 cm mit Kunststoffgriff
Ausführung der Tuschenoppen:
unterseitig
Beschreibung der Besonderheiten:
Winkelskalen 360°/1°, 0 - 180° schwarz, 180 - 360° rot und Skalenbereich weiß hinterlegt, Maßskala: 20 cm / 1 mm
Artikelbezeichnung:
Kursdreieck Air
Weitere Suchbegriffe: kursdreieck
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.