Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kursdreieck 22.5 cm, mit Griff, Winkelskalen 360/1°, Maßskala 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kursdreieck 27cm Acryl glasklar
Kursdreieck 27cm Acryl glasklar
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1558/2
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1558/2
EAN/GTIN:
     9003182155828
Suchbegriffe:
Anlegedreieck
Kursdreieck
Navigationsdreieck
anlegedreieck 27 cm
Kursdreieck 22.5 cm, mit Griff, Winkelskalen 360/1°, Maßskala 20 cm, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal: Griff vorhanden, Ausführung der Tuschekante: keine. Farbe: glasklar. Kursdreieck in Kartonhülle
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Plexiglas®
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Nein
Farbe:
glasklar
Länge der Hypotenuse:
20
Griff vorhanden:
Ja
Ausführung der Tuschekante:
keine | Doppelseitig
Artikelbezeichnung:
Kursdreieck
Produkt-Typbezeichnung:
Kursdreieck 27 cm mit Holzgriff
Beschreibung der Besonderheiten:
Winkelskalen 360°/1° und Kompassteilung, Maßskala: 20 cm, mit 0-Punkt in der Mitte (10-0-10)
Weitere Suchbegriffe: aristo kursdreieck, kursdreieck
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.