| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR1560 Herst.-Nr.: AR1560 EAN/GTIN: 9003182015603 |
| |
|
| | |
| Kursdreieck 32.5 mm, mit Holzgriff, Winkelskalen 360/1°, Maßskala 16 cm, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal: Griff vorhanden, Ausführung der Tuschekante: keine. farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Farbe: glasklar. Kursdreieck in Kartonhülle Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Plexiglas® | Länge der Hypotenuse: | 32.5 | 5 | 32 | farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden: | Ja | Griff vorhanden: | Ja | Farbe: | glasklar | Ausführung der Tuschekante: | keine | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Holzgriff und Aufhängeloch, Winkelskalen 360°/1° und Kompassteilung 0 - 180° grün, 180 - 360° rot, Skalenbereich weiß hinterlegt, Maßskala: 16 cm / 1 mm, mit 0-Punkt in der Mitte (8-0-8) | Produkt-Typbezeichnung: | Kursdreieck 32,5 cm mit Holzgriff | Artikelbezeichnung: | Kursdreieck |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |