Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Lineal 100 cm, mm-Teilung, mit Gummiauflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Lineal 100 cm, mm-Teilung, mit Gummiauflage
Alu-Lineal 100 cm, mm-Teilung, mit Gummiauflage
Alu-Lineal 100 cm, mm-Teilung, mit Gummiauflage
Artikel-Nr.:
     C1100-AR16101
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR16101
EAN/GTIN:
     9003182161010
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Alu-Lineal 100 cm, mm-Teilung, mit Gummiauflage, Werkstoff: eloxiertes Aluminium. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: oberseitig, mm-Facette vorhanden, mm-Facette farbig unterlegt. Farbe: Silber. ALU Schneidelineal im OPP
Weitere Informationen:
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
Länge:
100
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Ja
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Farbe:
Silber | silber
Werkstoff:
eloxiertes Aluminium
min. Dicke:
1
Griff vorhanden:
Nein
mm-Facette vorhanden:
Ja
Stärke:
1
Produkt-Typbezeichnung:
Schneidelineale aus Alu
Artikelbezeichnung:
ALU Schneidelineal
mm-Facette auf beiden Seiten:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.