Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TZ-Dreieck 32.5 cm, mit Holzgriff, Facette an Hypotenuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TZ-Dreieck 32.5 cm, mit Holzgriff, Facette an Hypotenuse
TZ-Dreieck 32.5 cm, mit Holzgriff, Facette an Hypotenuse
TZ-Dreieck 32.5 cm, mit Holzgriff, Facette an Hypotenuse
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1648
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1648
EAN/GTIN:
     9003182016488
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
TZ-Dreieck 32.5 cm, mit Holzgriff, Facette an Hypotenuse, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal: Griff vorhanden, Ausführung der Tuschekante: keine. farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Farbe: glasklar, Zertifikat/Zulassung: Ö-NORM A2134
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
Ö-NORM A2134
Griff vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Plexiglas®
Länge der Hypotenuse:
32.5
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Farbe:
glasklar
Ausführung der Tuschekante:
keine
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Facette und Holzgriff, erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM A2134, geprägte Teilungsstriche
Zertifikate und Zulassungen:
Ö-NORM A2134
Produkt-Typbezeichnung:
TZ-Dreieck® 32.5 cm mit Holzgriff
Artikelbezeichnung:
TZ-Dreieck 1648
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.