| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR1650/4 Herst.-Nr.: AR1650/4 EAN/GTIN: 9003182165049 |
| |
|
| | |
| TZ-Dreieck 25 cm, Griff lösbar, Facette an 3 Seiten, Tuschenoppen, Werkstoff: Plexiglas®. Ausstattung Lineal: Griff vorhanden, Ausführung der Tuschekante: Doppelseitig, Ausführung des Tuschenoppens: unterseitig. farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Farbe: glasklar, Zertifikat/Zulassung: ÖNORM A2134 Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | Zertifikate und Zulassungen: | ÖNORM A2134 | Werkstoff: | Plexiglas® | Griff vorhanden: | Ja | Ausführung der Tuschenoppen: | unterseitig | farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Facette und abnehmbarem Griff, erfüllt alle Anforderungen der ÖNORM A2134, geprägte Teilungsstriche | Artikelbezeichnung: | TZ-Dreieck 1650/4 | Produkt-Typbezeichnung: | TZ-Dreieck 25 cm mit abnehmbarem Griff | Länge der Hypotenuse: | 25 | Ausführung des Tuschenoppens: | unterseitig | Zertifikat/Zulassung: | ÖNORM A2134 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |