Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtafel TZ-Dreieck 80 cm, mit Griff, transparenter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandtafel TZ-Dreieck 80 cm, mit Griff, transparenter Kunststoff
Wandtafel TZ-Dreieck 80 cm, mit Griff, transparenter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1650W
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1650W
EAN/GTIN:
     9003182165056
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Wandtafel TZ-Dreieck 80 cm, mit Griff, transparenter Kunststoff, Werkstoff: Kunststoff. Ausstattung Lineal: Griff vorhanden, Ausführung der Tuschekante: keine, Ausführung des Tuschenoppens: gummierte Gumminoppen. farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Farbe: transparent. in Kartonhülle
Weitere Informationen:
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Griff vorhanden:
Ja
Ausführung des Tuschenoppens:
gummierte Gumminoppen
Länge der Hypotenuse:
80
Farbe:
transparent
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Tuschekante:
keine
Ausführung der Tuschenoppen:
gummierte Gumminoppen
Artikelbezeichnung:
Dreieck für die Wandtafel
Produkt-Typbezeichnung:
Wandtafel TZ-Dreieck, 80 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,34*
€ 46,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.