Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißschiene 70 cm, ohne Teilung, glasklares Plexiglas®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reißschiene 70 cm, ohne Teilung, glasklares Plexiglas®
Reißschiene 70 cm, ohne Teilung, glasklares Plexiglas®
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1907
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1907
EAN/GTIN:
     9003182019076
Suchbegriffe:
Zeichen-Schiene
Zeichenplattenlineal
Zeichenschiene
zeichenschiene
Reißschiene 70 cm, ohne Teilung, glasklares Plexiglas®. Material Lineal / Kopf: Werkstoff: Plexiglas®, Buche. Ausstattung Lineal: Aufhängeloch vorhanden, Ausführung der Tuschekante: keine. Farbe: glasklar. Reißschiene im Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
mm-Facette vorhanden:
Nein
Material des Kopfes:
Buche
Schneidkante vorhanden:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Plexiglas®
Länge:
700
Ausführung der Tuschekante:
keine
Produkt-Typbezeichnung:
Reißschienen 70 cm aus Plexiglas
Beschreibung der Besonderheiten:
in maßbeständiger, dauerhafter Spitzenqualität, für besonders hohe Ansprüche in Schule und Gewerbe
Artikelbezeichnung:
Reißschiene ohne Teilung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.