Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißschiene 70 cm, mit Teilung, glasklares Plexiglas®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reißschiene 70 cm, mit Teilung, glasklares Plexiglas®
Reißschiene 70 cm, mit Teilung, glasklares Plexiglas®
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1907T
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1907T
EAN/GTIN:
     9003182190713
Suchbegriffe:
Zeichen-Schiene
Zeichenplattenlineal
Zeichenschiene
aristo zeichenschiene
Reißschiene 70 cm, mit Teilung, glasklares Plexiglas®. Material Lineal / Kopf: Werkstoff: Plexiglas®, Buche. Ausstattung Lineal: Aufhängeloch vorhanden, Ausführung der Tuschekante: keine. Farbe: glasklar. Reißschiene im Karton
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Länge:
700
Werkstoff:
Plexiglas®
Material des Kopfes:
Buche
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Schneidkante vorhanden:
Nein
mm-Facette vorhanden:
Nein
Ausführung der Tuschekante:
keine
Produkt-Typbezeichnung:
Reißschienen 70 cm aus Plexiglas
Artikelbezeichnung:
Reißschiene mit Teilung
Beschreibung der Besonderheiten:
in maßbeständiger, dauerhafter Spitzenqualität, für besonders hohe Ansprüche in Schule und Gewerbe
Weitere Suchbegriffe: zeichenschiene
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.