Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißschiene 100 cm, ohne Teilung, glasklares Plexiglas®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reißschiene 100 cm, ohne Teilung, glasklares Plexiglas®
Reißschiene 100 cm, ohne Teilung, glasklares Plexiglas®
Artikel-Nr.:
     C1100-AR1910
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR1910
EAN/GTIN:
     9003182019106
Suchbegriffe:
Zeichen-Schiene
Zeichenplattenlineal
Zeichenschiene
zeichenschiene
Reißschiene 100 cm, ohne Teilung, glasklares Plexiglas®. Material Lineal / Kopf: Werkstoff: Plexiglas®, Buche. Ausstattung Lineal: Aufhängeloch vorhanden, Ausführung der Tuschekante: keine. Farbe: glasklar. Reißschiene im Karton
Weitere Informationen:
Länge:
1000
Farbe:
glasklar
Material des Kopfes:
Buche
Schneidkante vorhanden:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Plexiglas®
mm-Facette vorhanden:
Nein
Ausführung der Tuschekante:
keine
Artikelbezeichnung:
Reißschiene ohne Teilung
Beschreibung der Besonderheiten:
in maßbeständiger, dauerhafter Spitzenqualität, für besonders hohe Ansprüche in Schule und Gewerbe
Produkt-Typbezeichnung:
Reißschienen 100 cm aus Plexiglas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.