Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex Geometrie Dreieck 16 cm, biegsam, neonpink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flex Geometrie Dreieck 16 cm, biegsam, neonpink
Flex Geometrie Dreieck 16 cm, biegsam, neonpink
Artikel-Nr.:
     C1100-AR23009NP
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR23009NP
EAN/GTIN:
     9003182002498
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Flex Geometrie Dreieck 16 cm, biegsam, neonpink, Werkstoff: Kunststoff. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: Doppelseitig. farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden. Farbe: neonpink transparent
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
neonpink transparent
Länge der Hypotenuse:
16
Griff vorhanden:
Nein
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Ja
Ausführung der Tuschekante:
Doppelseitig
Artikelbezeichnung:
GEOflex Geometrie-Dreieck
Produkt-Typbezeichnung:
Flex-Geometrie Dreieck 16 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,3402*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,13402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,1102*
€ 20,36114
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,4102*
€ 19,52814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,4702*
€ 18,40954
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,1402*
€ 18,01684
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,5202*
€ 17,27904
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,3402*
€ 13,49484
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.