| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1100-AR23174 Herst.-Nr.: AR23174 EAN/GTIN: 9003182231744 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | College Reißschiene 40 cm, transparent, mit Teilung. Material Lineal / Kopf: Werkstoff: Polystyrol, Polystyrol. Ausstattung Lineal: Aufhängeloch vorhanden, Ausführung der Tuschekante: oberseitig. Farbe: transparent. Reißschiene im Karton Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 400 | Aufhängeloch vorhanden: | Ja | Material des Kopfes: | Polystyrol | Farbe: | transparent | Schneidkante vorhanden: | Nein | mm-Facette vorhanden: | Nein | Ausführung der Tuschekante: | oberseitig | Werkstoff: | Polystyrol | Artikelbezeichnung: | College Reißschiene | Beschreibung der Besonderheiten: | mit mm-Teilung auf einer und inch-Teilung auf der anderen Seite | Produkt-Typbezeichnung: | College Reißschiene 40 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |