Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

College Schulkreisschablone, Kreise 1-35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
College Schulkreisschablone, Kreise 1-35 mm
College Schulkreisschablone, Kreise 1-35 mm
Artikel-Nr.:
     C1100-AR23319
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR23319
EAN/GTIN:
     9003182233199
Suchbegriffe:
Kreisschablone
kreisschablone 1-35
kreisschablone
aristo kreisschablone
College Schulkreisschablone, Kreise 1-35 mm, Werkstoff: Kunststoff. Ausführung: 35 Kreise 1 - 35 mm, Qualität (in Anlehnung an Norm): kontrasterhöhender rauchgrau-transparenter Kunststoff, Ausführung der Tuschekante: keine, Farbe: rauchgrau. Größe (L x H x S): Länge: 350 mm x 130 mm, min. Dicke: 3 mm. College Kreisschablone in Kunststoffhülle
Weitere Informationen:
min. Dicke:
3
Farbe:
rauchgrau
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
130
Ausführung der Schablonensymbole:
35 Kreise 1 - 35 mm
Länge:
350
Qualität (in Anlehnung an Norm):
kontrasterhöhender rauchgrau-transparenter Kunststoff
Ausführung der Tuschekante:
keine
Artikelbezeichnung:
College Kreisschablone
Ausführung der Schablonen-Symbole:
35 Kreise 1 - 35 mm
Produkt-Typbezeichnung:
College-Schulkreisschablone
Stärke:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.