| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR23425 Herst.-Nr.: AR23425 EAN/GTIN: 9003182234257 |
| |
|
| | |
| College Dreieck 45°, Hyp. 25 cm, transparent, Teilung 18 cm, Werkstoff: Polystyrol. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: oberseitig. Farbe: transparent. Dreiecke 45° und 60° in Folie und Karton Weitere Informationen: | | Länge der Hypotenuse: | 26 | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | transparent | farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden: | Nein | Ausführung der Tuschekante: | oberseitig | Griff vorhanden: | Nein | Artikelbezeichnung: | College Dreiecke 45° und 60° | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Tuschekante und 1-mm Teilung an Kathete bzw. längerer Kathete, 0-Punkt exakt an der Kante | Produkt-Typbezeichnung: | College-Dreieck 45°, Hyp. 25 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |