| |
|
| Artikel-Nr.: C1100-AR23501 Herst.-Nr.: AR23501 EAN/GTIN: 9003182235018 |
| |
|
| | |
| Aristo Pigmentliner 0.1, schwarz, licht- und wasserbeständige Tinte. Ausführung Schreibflüssigkeit: pigmentierte Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Röhrchenspitze aus Edelstahl, Strichstärke: 0.10 mm, Spitze druckgesichert. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: schwarz, Clip vorhanden. Material des Schaftes: Kunststoff. Pigment Liner lose Weitere Informationen: | | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | pigmentierte Tinte | Spitze austauschbar: | Nein | auswaschbar: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Spitze druckgesichert: | Ja | Farbe des Schaftes: | schwarz | Strichstärke: | 0.10 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Clip vorhanden: | Ja | Ausführung der Spitze: | Röhrchenspitze aus Edelstahl | Produkt-Typbezeichnung: | College Pigmentliner 0.1 schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | Farbcode für die Minenstärke | Artikelbezeichnung: | College Pigment Liner | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |