Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aristo Pigmentliner 0.2, schwarz, licht- und wasserbeständige Tinte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aristo Pigmentliner 0.2, schwarz, licht- und wasserbeständige Tinte
Aristo Pigmentliner 0.2, schwarz, licht- und wasserbeständige Tinte
Artikel-Nr.:
     C1100-AR23502
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR23502
EAN/GTIN:
     9003182235025
Suchbegriffe:
Isograph
Rapidograph
Technische Stifte
Tuschefüller
Aristo Pigmentliner 0.2, schwarz, licht- und wasserbeständige Tinte. Ausführung Schreibflüssigkeit: pigmentierte Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Schreibspitze: Ausführung der Spitze: Röhrchenspitze aus Edelstahl, Strichstärke: 0.20 mm, Spitze druckgesichert. Ausführung Schaft: Farbe des Schaftes: schwarz, Clip vorhanden. Material des Schaftes: Kunststoff. Pigment Liner lose
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
auswaschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Clip vorhanden:
Ja
Spitze austauschbar:
Nein
Strichstärke:
0.20 mm
Spitze druckgesichert:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
pigmentierte Tinte
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Ausführung der Spitze:
Röhrchenspitze aus Edelstahl
Artikelbezeichnung:
College Pigment Liner
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbcode für die Minenstärke
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
College Pigmentliner 0.2 schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,71241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,6841*
€ 29,37408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,0541*
€ 28,62438
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,0841*
€ 27,47008
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,03*
€ 26,2157
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,64*
€ 25,7516
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,51*
€ 25,5969
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.