Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

College Dreieck 60°, Hyp. 23 cm, transparent, Teilung 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
College Dreieck 60°, Hyp. 23 cm, transparent, Teilung 20 cm
College Dreieck 60°, Hyp. 23 cm, transparent, Teilung 20 cm
Artikel-Nr.:
     C1100-AR23620
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR23620
EAN/GTIN:
     9003182236206
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
College Dreieck 60°, Hyp. 23 cm, transparent, Teilung 20 cm, Werkstoff: Polystyrol. Ausstattung Lineal:, Ausführung der Tuschekante: oberseitig. Farbe: transparent. Dreiecke 45° und 60° in Folie und Karton
Weitere Informationen:
Griff vorhanden:
Nein
Farbe:
transparent
farbig hinterlegte Winkelgrade vorhanden:
Nein
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
Länge der Hypotenuse:
23
Werkstoff:
Polystyrol
Produkt-Typbezeichnung:
College-Dreieck 60°, Hyp. 23 cm
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Tuschekante und 1-mm Teilung an Kathete bzw. längerer Kathete, 0-Punkt exakt an der Kante
Artikelbezeichnung:
College Dreiecke 45° und 60°
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.