Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

College Dreieck Set 30 cm, 45°+ 60°, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
College Dreieck Set 30 cm, 45°+ 60°, transparent
College Dreieck Set 30 cm, 45°+ 60°, transparent
Artikel-Nr.:
     C1100-AR23805
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR23805
EAN/GTIN:
     9003182238057
Suchbegriffe:
Zeichen-Dreieck
Zeichendreieck
zeichendreieck 45°
zeichen dreieck
College Dreieck Set 30 cm, 45°+ 60°, transparent
Weitere Informationen:
Tiefe:
8
Höhe:
445
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
2
Ausführung des Inhalts des Warenpakets:
1 x gleichschenkliges Dreieck 45°, Hyp. 30cm / 1 x ungleichschenkliges Dreieck 30-60°, Hyp. 35cm - mit Facette & Tuschekante unten
Produkt-Typbezeichnung:
College-Dreieck Set 30 cm, je 1 Stk. 45° + 60°
Breite:
175
Artikelbezeichnung:
College Dreiecke 45° und 60°
Ausführung des Inhalts (Warenpaket):
1 x gleichschenkliges Dreieck 45°, Hyp. 30cm / 1 x ungleichschenkliges Dreieck 30-60°, Hyp. 35cm - mit Facette & Tuschekante unten
Weitere Suchbegriffe: zeichendreieck aristo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.