| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1100-AR24790 Herst.-Nr.: AR24790 EAN/GTIN: 9003182247905 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zeichenbesen, Rosshaar, 22.5 cm, Holzgriff, 4-Reihig. Material des Griffes: Holz, Bezeichnung des Besenhaars: Rosshaar, Anzahl der Haarreihen: 4. Zeichenbesen lose im Karton Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 225 | Aufhängeloch vorhanden: | Nein | Bezeichnung des Besenhaars: | Rosshaar | Material des Griffes: | Holz | Anzahl der Haarreihen: | 4 | Produkt-Typbezeichnung: | Zeichenbesen Rosshaar mit Holzgriff | Artikelbezeichnung: | Zeichenbesen mit Rosshaarborsten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |