Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierschablone 9x6 cm, rostfreier Stahl, 15 Öffnungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierschablone 9x6 cm, rostfreier Stahl, 15 Öffnungen
Radierschablone 9x6 cm, rostfreier Stahl, 15 Öffnungen
Artikel-Nr.:
     C1100-AR24840
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR24840
EAN/GTIN:
     9003182248407
Suchbegriffe:
Radierschablone
radierschablone aristo
radierschablone
Radierschablone 9x6 cm, rostfreier Stahl, 15 Öffnungen, Werkstoff: rostfreier Stahl. Farbe: grau. Größe (L x H): Länge: 90 mm x 60 mm. Radierschablone in Folie verpackt und im Hängekarton eingesteckt
Weitere Informationen:
min. Dicke:
0 | 1
Länge:
90
Höhe:
60
Farbe:
grau
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Artikelbezeichnung:
Radierschablone
Beschreibung der Besonderheiten:
15 Öffnungen zum Radieren
Stärke:
1
Produkt-Typbezeichnung:
Radierschablone 9 x 6 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.