| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1100-AR5012 Herst.-Nr.: AR5012 EAN/GTIN: 9003182050123 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Einheitsparabel Y, Schablone, orange-transparent, Werkstoff: Kunststoff. Ausführung: Kurven der trigonometrischen Funktionen, n-Teilung, Sinus-Kosinus-Tangens (E-Funktion), Qualität (in Anlehnung an Norm): kontrasterhöhender Polystyrol Kunststoff, Ausführung der Tuschekante: keine, Ausführung des Tuschenoppens: unterseitig, Farbe: transparent gelb. Größe (L x H x S): Länge: 200 mm x 75 mm, min. Dicke: 2 mm. Einheitsparabel Y in Kunststoffhülle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | transparent gelb | min. Dicke: | 2 | Ausführung der Schablonensymbole: | Kurven der trigonometrischen Funktionen, n-Teilung, Sinus-Kosinus-Tangens (E-Funktion) | Ausführung des Tuschenoppens: | unterseitig | Länge: | 200 | Höhe: | 75 | Ausführung der Tuschekante: | keine | Qualität (in Anlehnung an Norm): | kontrasterhöhender Polystyrol Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | Einheitsparabel Y, Schablone | Stärke: | 2 | Ausführung der Tuschenoppen: | unterseitig | Artikelbezeichnung: | Einheitsparabel Y | Ausführung der Schablonen-Symbole: | Kurven der trigonometrischen Funktionen, n-Teilung, Sinus-Kosinus-Tangens (E-Funktion) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |