Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burmester Kurvenlineal-Satz, 3-teilig, orange-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burmester Kurvenlineal-Satz, 3-teilig, orange-transparent
Burmester Kurvenlineal-Satz, 3-teilig, orange-transparent
Artikel-Nr.:
     C1100-AR5039
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR5039
EAN/GTIN:
     9003182050390
Suchbegriffe:
Burmesterkurven
Burmesterschablonen
burmesterkurven
Burmester Kurvenlineal-Satz, 3-teilig, orange-transparent, Werkstoff: Kunststoff. Größe (L x H x S): Länge: 390 mm x 8 mm, min. Dicke: 6 mm. Farbe: orange
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
8
Farbe:
orange
min. Dicke:
6
Länge:
390
Artikelbezeichnung:
Burmester-Kurvenlineal-Satz
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Tasche
Produkt-Typbezeichnung:
Burmester Kurvenlineal-Satz 3 teilig
Stärke:
6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.