Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Schulwinkel Elektro, Tuschenoppen, orange-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Schulwinkel Elektro, Tuschenoppen, orange-transparent
Müller-Schulwinkel Elektro, Tuschenoppen, orange-transparent
Artikel-Nr.:
     C1100-AR5050
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR5050
EAN/GTIN:
     9003182050505
Suchbegriffe:
Werkplanschablone
Zeichen-Schablone
Zeichenschablone
zeichenschablone
Müller-Schulwinkel Elektro, Tuschenoppen, orange-transparent, Werkstoff: Kunststoff. Ausführung: Schaltzeichen für die Elektrotechnik und Elektronik, DIN 40700/1, 40700/8, 40700/9, 40700/10, 40700/14, 40706, 40712, 40713, 40717, ISO 1302, Qualität (in Anlehnung an Norm): Maßbeständige, formstabile Präzisionsschablone, Ausführung der Tuschekante: keine, Ausführung des Tuschenoppens: unterseitig, Farbe: transparent orange. Größe (L x H x S): Länge: 155 mm x 155 mm, min. Dicke: 1.3 mm. Schulwinkel in Kunststoffhülle
Weitere Informationen:
Länge:
155
Ausführung des Tuschenoppens:
unterseitig
min. Dicke:
1.3
Ausführung der Schablonensymbole:
Schaltzeichen für die Elektrotechnik und Elektronik, DIN 40700/1, 40700/8, 40700/9, 40700/10, 40700/14, 40706, 40712, 40713, 40717, ISO 1302
Farbe:
transparent orange
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Tuschekante:
keine
Qualität (in Anlehnung an Norm):
Maßbeständige, formstabile Präzisionsschablone
Stärke:
1.3
Ausführung der Tuschenoppen:
unterseitig
Produkt-Typbezeichnung:
Müller-Schulwinkel Elektro mit Tuschenoppen
Artikelbezeichnung:
Schulwinkel Elektro "Müller-Winkel"
Ausführung der Schablonen-Symbole:
Schaltzeichen für die Elektrotechnik und Elektronik, DIN 40700/1, 40700/8, 40700/9, 40700/10, 40700/14, 40706, 40712, 40713, 40717, ISO 1302
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.