Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schablone Axonograph Dimetric, orange-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schablone Axonograph Dimetric, orange-transparent
Schablone Axonograph Dimetric, orange-transparent
Artikel-Nr.:
     C1100-AR5085
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR5085
EAN/GTIN:
     9003182050857
Suchbegriffe:
Abrundungsschablone
Ellipsenschablone
ellipsenschablone
Schablone Axonograph Dimetric, orange-transparent, Werkstoff: Kunststoff. Ausführung: Seitenverhältnis: 1:1:0.50, Ellipsen 3 bis 36 mm (Raumachse), Achsenverhältnisse: 9:10 und 1:3, Qualität (in Anlehnung an Norm): Maßbeständige und formstabile Präzisionsschablone, Ausführung der Tuschekante: keine, Ausführung des Tuschenoppens: unterseitig, Farbe: transparent orange. Größe (L x H x S): Länge: 270 mm x 110 mm, min. Dicke: 1 mm. Axonograph in Kunststoffhülle
Weitere Informationen:
min. Dicke:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Schablonensymbole:
Seitenverhältnis: 1:1:0.50, Ellipsen 3 bis 36 mm (Raumachse), Achsenverhältnisse: 9:10 und 1:3
Länge:
270
Farbe:
transparent orange
Ausführung des Tuschenoppens:
unterseitig
Ausführung der Tuschekante:
keine
Qualität (in Anlehnung an Norm):
Maßbeständige und formstabile Präzisionsschablone
Produkt-Typbezeichnung:
Schablone Axonograph Dimetric
Artikelbezeichnung:
Axonograph II "Dimetric"
Ausführung der Schablonen-Symbole:
Seitenverhältnis: 1:1:0.50, Ellipsen 3 bis 36 mm (Raumachse), Achsenverhältnisse: 9:10 und 1:3
Ausführung der Tuschenoppen:
unterseitig
Stärke:
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.