Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftschablone gerade 5 mm, ISO3098-1/DIN 6776, H-Profil, Typ B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schriftschablone gerade 5 mm, ISO3098-1/DIN 6776, H-Profil, Typ B
Schriftschablone gerade 5 mm, ISO3098-1/DIN 6776, H-Profil, Typ B
Artikel-Nr.:
     C1100-AR5301/5
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR5301/5
EAN/GTIN:
     9003182530151
Suchbegriffe:
Schrift-Schablone
Schriftschablone
Schriftschablonen
schriftschablone gerade 5 mm
Schriftschablone gerade 5 mm, ISO3098-1/DIN 6776, H-Profil, Typ B, Werkstoff: Kunststoff. Schrift Art / Höhe: Typbezeichnung der Schriftart: gerade (Mittelschrift), Höhe der Schrift: 5.0 mm. Ausführung: ISO-Kennzeichnung vorhanden, Qualität (in Anlehnung an Norm): ISO 3098/1 DIN 6776, Ausführung der Beschriftungsmethode: Schablonenleiste, Farbe: transparent orange. Schriftschablone in Kunststoffhülle
Weitere Informationen:
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Beschriftungsmethode:
Schablonenleiste
Farbe:
transparent orange
Qualität (in Anlehnung an Norm):
ISO 3098/1 DIN 6776
Höhe der Schrift:
5.0
Typbezeichnung der Schriftart:
gerade (Mittelschrift)
Qualität gemäß Norm:
ISO 3098/1 DIN 6776
Artikelbezeichnung:
ISONORM-Schriftschablone "GERADE Mittelschrift"
Beschreibung der Besonderheiten:
H-Profil (Randleisten), mit Abstandsklammern
Produkt-Typbezeichnung:
Schriftschablone gerade, 5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.