Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTS Schnellverstellzirkel, forest, ohne Gelenke, Minen, Hebelmechanik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BTS Schnellverstellzirkel, forest, ohne Gelenke, Minen, Hebelmechanik
BTS Schnellverstellzirkel, forest, ohne Gelenke, Minen, Hebelmechanik
Artikel-Nr.:
     C1100-AR552813-20
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR552813-20
EAN/GTIN:
     9003182528134
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
schnellverstellzirkel aristo
schnellverstellzirkel
BTS Schnellverstellzirkel, forest, ohne Gelenke, Minen, Hebelmechanik, Werkstoff: Kunststoff. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 340 mm, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung, Anzahl der Gelenke: 0, Verwendung für Zapfendurchmesser: 4 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: Nein, Minenbüchse vorhanden, Länge: 200 mm, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Minenbüchse vorhanden:
Ja
Verlängerungsstange vorhanden:
Nein
Farbe:
grün
Länge:
200
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendung für Zapfendurchmesser:
4
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Spindel mit Mittelrad zur Feineinstellung
Anzahl der Gelenke:
0
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
Nein
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.