Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilzirkel, 2 Gelenke, Vollmetall, Adapter, Ersatzminen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teilzirkel, 2 Gelenke, Vollmetall, Adapter, Ersatzminen
Teilzirkel, 2 Gelenke, Vollmetall, Adapter, Ersatzminen
Artikel-Nr.:
     C1100-AR55425
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR55425
EAN/GTIN:
     9003182554256
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
Geometriezirkel
Schulzirkel
Teilzirkel
Teilzirkel, 2 Gelenke, Vollmetall, Adapter, Ersatzminen, Werkstoff: Vollmetall, Ausführung der Griffzone: Vollmetall. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 265 mm, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Spindel, Art der Feineinstellfunktion: Mittelrad, Anzahl der Gelenke: 2, Verwendung für Zapfendurchmesser: 4 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: Bleieinsatz, Minenbüchse vorhanden, Länge: 155 mm, Farbe: Silber. Geo-Zirkel mit Adapter und Zirkel-Ersatzminen in der Dose, im Klarsichtetui
Weitere Informationen:
Verlängerungsstange vorhanden:
Nein
Minenbüchse vorhanden:
Ja
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
Bleieinsatz
Werkstoff:
Vollmetall
Anzahl der Gelenke:
2
Art der Feineinstellfunktion:
Mittelrad
Farbe:
Silber | silber
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Spindel
Ausführung der Griffzone:
Vollmetall
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
265
Länge:
155
Verwendung für Zapfendurchmesser:
4
Artikelbezeichnung:
Studio Schnellverstellzirkel
Produkt-Typbezeichnung:
Studio Schnellverstellzirkel mit 2 Gelenken
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.