Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Teilzirkel klein, 1 Gelenk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi Teilzirkel klein, 1 Gelenk
Profi Teilzirkel klein, 1 Gelenk
Artikel-Nr.:
     C1100-AR55435
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR55435
EAN/GTIN:
     9003182554355
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
Teilzirkel
Isograph
Rapidograph
Profi Teilzirkel klein, 1 Gelenk, Werkstoff: Messing/Nickel, Ausführung der Griffzone: Kunststoff gerillt. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 100 mm, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Hebelmechanik, Art der Feineinstellfunktion: Mittelrad, Anzahl der Gelenke: 1, Verwendung für Zapfendurchmesser: 4 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: keine, Länge: 100 mm, Farbe: silber/weinrot. 1 x Zirkel im Klarsichtetui
Weitere Informationen:
Minenbüchse vorhanden:
Nein
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
keine
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
100
Werkstoff:
Messing/Nickel
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Hebelmechanik
Verlängerungsstange vorhanden:
Nein
Farbe:
silber/weinrot
Anzahl der Gelenke:
1
Verwendung für Zapfendurchmesser:
4
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff gerillt
Art der Feineinstellfunktion:
Mittelrad
Länge:
100
Artikelbezeichnung:
Kleiner Teilzirkel PROFI
Beschreibung der Besonderheiten:
kleiner Zirkel mit Bleieinsatz
Produkt-Typbezeichnung:
Profi Teilzirkel klein mit einem Gelenk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.