Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Minenstifte
>
Bleistifte
>
Druckbleistift
>
Artikel
TopLine Zirkel mit Feinminenstift Trend Colours Mat Set, weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1100-AR55800
Hersteller:
Aristo
Herst.-Nr.:
AR55800
EAN/GTIN:
9003182558001
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
TopLine Zirkel mit Feinminenstift Trend Colours Mat Set, weiß, Werkstoff: Kunststoff, Typbezeichnung der Schnellverstellung: schnelllaufende Spindel, Ausführung des Zirkeleinsatzes: Nein, Anzahl der Gelenke: 2 1, Verwendung für Zapfendurchmesser: 4 mm, Minenbüchse vorhanden, max. Durchmesser des Zeichenkreises: 370 mm, Länge: 170 mm, Farbe: weiß
... >
Zirkel
>
Zirkelsortiment
>
70-AR55800
Weitere Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
,
Zirkelbesteck
,
Zirkelkasten
,
schnellverstellzirkel aristo
,
schnellverstellzirkel
,
druckbleistift weiß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,88036*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,48006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,36034*
€ 99,1988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 81,98034*
€ 97,5566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,46038*
€ 93,36785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,42036*
€ 89,75023
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,88036*
€ 74,82763
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen