Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TopLine Schnellverstellzirkel, Trend Colours Mat grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TopLine Schnellverstellzirkel, Trend Colours Mat grau
TopLine Schnellverstellzirkel, Trend Colours Mat grau
Artikel-Nr.:
     C1100-AR55816
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR55816
EAN/GTIN:
     9003182558162
Suchbegriffe:
Schnellverstellzirkel
schnellverstellzirkel aristo
schnellverstellzirkel
TopLine Schnellverstellzirkel, Trend Colours Mat grau, Werkstoff: Kunststoff. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 370 mm, Typbezeichnung der Schnellverstellung: schnelllaufende Spindel, Anzahl der Gelenke: 2, Verwendung für Zapfendurchmesser: 4 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: Nein, Minenbüchse vorhanden, Länge: 170 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
370
Länge:
170
Minenbüchse vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
schnelllaufende Spindel
Farbe:
grau
Anzahl der Gelenke:
2
Verlängerungsstange vorhanden:
Nein
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendung für Zapfendurchmesser:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.