Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handreißfeder mit Halter, 116 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handreißfeder mit Halter, 116 mm
Handreißfeder mit Halter, 116 mm
Artikel-Nr.:
     C1100-AR59820
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR59820
EAN/GTIN:
     9003182598205
Suchbegriffe:
Katasterfeder
Reißfeder
reißfeder
Handreißfeder mit Halter, 116 mm. Ausführung Feder: Werkstoff: Kunststoff/Metall, Strichstärke: variabel. Ausführung Griff: Ausführung des Griffes: Bedienungsgriff, schwarz. Reißfeder im Kunststoff-Etui
Weitere Informationen:
Strichstärke:
variabel
Kreuzscharnier vorhanden:
Nein
Farbe des Griffes:
schwarz
Ausführung des Griffes:
Bedienungsgriff
Werkstoff:
Kunststoff/Metall
Artikelbezeichnung:
Handreißfeder inklusive Halter
Beschreibung der Besonderheiten:
inklusive Halter 116 mm
Produkt-Typbezeichnung:
Handreißfeder 116 mm mit Halter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.