| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1100-AR63010 Herst.-Nr.: AR63010 EAN/GTIN: 9003182630103 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Material und Farbe des Clips: Kunststoff, schwarz. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Spitze austauschbar. Typbezeichnung der Tintenpatrone: keine Tintenpatrone. Kolbentankkonverter verwendbar. Farbe des Schaftes: transparent. Strichstärke: 0.10 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: verschieden. Tuschefüller mg1 in Karton Einzelverpackung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | verchromte Zeichenspitze, Kappe einfach durch Druck auf den Clip zu öffnen, Zeichenspitze dopplet abgedichtet, einfaches und sauberes Nachfüllen, praktische Tanköffnung, sehr kostengünstig da keine teuren Cartridges notwendig, Farbcode: hellbraun | Farbe des Clips: | schwarz | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | keine Tintenpatrone | Material des Clips: | Kunststoff | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Ja | Spitze austauschbar: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | mg1 Tuschefüller Linienbreite 0.10 mm | Verwendung für Zeichnungsträger: | Papier | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | verschieden | Strichstärke: | 0.10 mm | Artikelbezeichnung: | Tuschefüller mg1 | Farbe des Schaftes: | transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |