Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichentusche 23 ml braun, reproduzierfähig, hohe Deckkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichentusche 23 ml braun, reproduzierfähig, hohe Deckkraft
Zeichentusche 23 ml braun, reproduzierfähig, hohe Deckkraft
Zeichentusche 23 ml braun, reproduzierfähig, hohe Deckkraft
Artikel-Nr.:
     C1100-AR64814
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR64814
EAN/GTIN:
     9003182648146
Suchbegriffe:
Tusche
Zeichentusche
Zeichentusche-Isograph
aristo tusche
Zeichentusche 23 ml braun, reproduzierfähig, hohe Deckkraft. Ausführung Schreibflüssigkeit: Farbe: braun, Ausführung der Lichtbeständigkeit: sehr gut, kopierfähig. Behälterart/-inhalt: Ausführung des Behälters: Kunststoffflasche. Inhalt: 23 ml. Nachfüllflasche in Karton Einzelverpackung
Weitere Informationen:
Inhalt:
23
mischbar:
Nein
kopierfähig:
Ja
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
sehr gut
Ausführung des Behälters:
Kunststoffflasche
Farbe:
braun
Beschreibung der Besonderheiten:
leicht fließend, hohe Deckkraft und Haftfestigkeit, schnell trocknend und wasserfest, unempfindlich gegen Fingerprints auf dem Zeichnungsträger, radierfest gegen alle Bleiradierer
Artikelbezeichnung:
mg1 Zeichentusche
Produkt-Typbezeichnung:
Zeichentusche 23 ml braun
Weitere Suchbegriffe: tusche, tusche braun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.