Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeichentusche 23 ml schwarz, reproduzierfähig, hohe Deckkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichentusche 23 ml schwarz, reproduzierfähig, hohe Deckkraft
Zeichentusche 23 ml schwarz, reproduzierfähig, hohe Deckkraft
Zeichentusche 23 ml schwarz, reproduzierfähig, hohe Deckkraft
Artikel-Nr.:
     C1100-AR64817
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR64817
EAN/GTIN:
     9003182648177
Suchbegriffe:
Tusche
Zeichentusche
Zeichentusche-Isograph
tusche schwarz
Zeichentusche 23 ml schwarz, reproduzierfähig, hohe Deckkraft. Ausführung Schreibflüssigkeit: Farbe: schwarz, Ausführung der Lichtbeständigkeit: sehr gut, kopierfähig. Behälterart/-inhalt: Ausführung des Behälters: Kunststoffflasche. Inhalt: 23 ml. Nachfüllflasche in Karton Einzelverpackung
Weitere Informationen:
Ausführung des Behälters:
Kunststoffflasche
kopierfähig:
Ja
mischbar:
Nein
Inhalt:
23
Farbe:
schwarz
Ausführung der Lichtbeständigkeit:
sehr gut
Produkt-Typbezeichnung:
Zeichentusche 23 ml schwarz
Artikelbezeichnung:
mg1 Zeichentusche
Beschreibung der Besonderheiten:
leicht fließend, hohe Deckkraft und Haftfestigkeit, schnell trocknend und wasserfest, unempfindlich gegen Fingerprints auf dem Zeichnungsträger, radierfest gegen alle Bleiradierer
Weitere Suchbegriffe: tusche, aristo tusche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.