Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carry Bag Zeichenplattentasche A3, schwarz, Innenseite rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carry Bag Zeichenplattentasche A3, schwarz, Innenseite rot
Carry Bag Zeichenplattentasche A3, schwarz, Innenseite rot
Artikel-Nr.:
     C1100-AR7063
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR7063
EAN/GTIN:
     9003182070633
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Carry Bag Zeichenplattentasche A3, schwarz, Innenseite rot, Verwendung für Produkt: ARISTO Zeichenplatten, Werkstoff: Kunststoff. Verwendung für Papierformat: DIN A3. Farbe: schwarz/rot. Tragehilfe: Schultergurt vorhanden. Cary Bag in Kunststoffverpackung
Weitere Informationen:
Schultergurt vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz/rot
Verwendung für Produkt:
ARISTO Zeichenplatten
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendung für Papierformat:
DIN A3
Griff vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Carry Bag
Verwendung für Papierformate:
DIN A3
Beschreibung der Besonderheiten:
ausgestattet mit praktischen Innentaschen und Fächern für alle möglichen Zeichenutensilien
Produkt-Typbezeichnung:
Zeichenplattentasche Carry Bag A3 schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.