Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

College Schnellverstellzirkel Set, Adapter, Feinminenstift, Minen HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
College Schnellverstellzirkel Set, Adapter, Feinminenstift, Minen HB
College Schnellverstellzirkel Set, Adapter, Feinminenstift, Minen HB
Artikel-Nr.:
     C1100-AR80084
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR80084
EAN/GTIN:
     9003182800841
Suchbegriffe:
Druckbleistift
Feinminen-Stift
Feinminenstift
mechanischer Bleistift
College Schnellverstellzirkel Set, Adapter, Feinminenstift, Minen HB, Werkstoff: Zink-Druckguss, Ausführung der Griffzone: Kunststoff gerillt. Ausführung: max. Durchmesser des Zeichenkreises: 300 mm, Typbezeichnung der Schnellverstellung: Hebelmechanik, Art der Feineinstellfunktion: Mittelrad, Anzahl der Gelenke: 2, Verwendung für Zapfendurchmesser: 4 mm, Ausführung des Zirkeleinsatzes: Universal Zirkelansatz, Minenbüchse vorhanden, Länge: 150 mm, Farbe: silber / schwarz. Klarsichtetui mit Zirkel-Schulset 5-teilig mit Schnellverstellzirkel, Dose mit Ersatzminen, Feinminenstift 0,5 mm, Dose mit 12 Polymerminen 0,5 mm HB, Universal-Zirkelansatz
Weitere Informationen:
Verlängerungsstange vorhanden:
Nein
Minenbüchse vorhanden:
Ja
max. Durchmesser des Zeichenkreises:
300
Länge:
150
Werkstoff:
Zink-Druckguss | Zinkdruckguss
Typbezeichnung der Schnellverstellung:
Hebelmechanik
Farbe:
silber / schwarz
Art der Feineinstellfunktion:
Mittelrad
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff gerillt
Verwendung für Zapfendurchmesser:
4
Ausführung des Zirkeleinsatzes:
Universal Zirkelansatz
Anzahl der Gelenke:
2
Artikelbezeichnung:
Schnellverstellzirkel GZ-Schulset 5-teilig
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellverstellzirkel GZ-Set 5-teilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.