Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aristo Pigmentliner Set, 0.3/0.5/0.7, Minen, Geo-Pen, B030


Menge:  Etui  
Produktinformationen
Aristo Pigmentliner Set, 0.3/0.5/0.7, Minen, Geo-Pen, B030
Aristo Pigmentliner Set, 0.3/0.5/0.7, Minen, Geo-Pen, B030
Aristo Pigmentliner Set, 0.3/0.5/0.7, Minen, Geo-Pen, B030
Artikel-Nr.:
     C1100-AR80087
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR80087
EAN/GTIN:
     9003182800872
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Set
Schreibgeräteset
Schreibset
Isograph
Aristo Pigmentliner Set, 0.3/0.5/0.7, Minen, Geo-Pen, B030, Ausführung der Griffzone: Kunststoff glatt, Material des Clips: Kunststoff. zusätzlich Geo-Pen Feinminenstift 0.50 mm, 12 Stk. Ersatzminen, 1 Stk. Aristo-Radiergummi B 030. Ausführung Stift:. Typbezeichnung der Mine: Pigment Liner: 0,3 / 0,5 / 0,7 Geo-Pen: 0,5 Ersatzminen: 0,5 HB, Farbe des Schaftes: schwarz, Farbe der Kappe: schwarz. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0.30 / 0.50 / 0.70 mm, geeignet für Schablone. Ausführung Schreibflüssigkeit: pigmentierte Tinte, wasserfest, lichtbeständig gegeben, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. 3 x College Pigment Liner, Feinminenstift, Radiergummi, alles im Klarsicht-Etui
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
zusätzlich Geo-Pen Feinminenstift 0.50 mm, 12 Stk. Ersatzminen, 1 Stk. Aristo-Radiergummi B 030
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Röhrchenspitze aus Edelstahl
Typbezeichnung der Mine:
Pigment Liner: 0,3 / 0,5 / 0,7 Geo-Pen: 0,5 Ersatzminen: 0,5 HB
Ausführung der Griffzone:
Kunststoff glatt
wasserfest:
Ja
Farbe der Kappe:
schwarz
Strichstärke:
0.30 / 0.50 / 0.70 mm
lichtbeständig gegeben:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
pigmentierte Tinte
geeignet für Schablone:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Clips:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Pigmentliner Schulset College 0.3 0.5 0.7
Artikelbezeichnung:
College Schulset
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Etuis
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 12,97*
€ 15,43
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 12,81*
€ 15,24
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 11,76*
€ 13,99
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 11,27*
€ 13,41
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 10,83*
€ 12,89
pro Etui
ab 25 Etuis
€ 10,82*
€ 12,88
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 8,47*
€ 10,08
pro Etui
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.