| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1100-AR85027 Herst.-Nr.: AR85027 EAN/GTIN: 9003182850273 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert, Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: ergonomisch gerillte Griffzone. ISO-Kennzeichnung vorhanden. Radierer vorhanden. Radierer auswechselbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: weinrot. Stärke der Mine: 0.70 mm. Bezeichnung der Härte: HB. Feinminenstift lose. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Material des Schaftes: | Kunststoff | Radierer auswechselbar: | Ja | Stärke der Mine: | 0.70 mm | Bezeichnung der Härte: | HB | Mine federnd gelagert: | Ja | ISO-Kennzeichnung vorhanden: | Ja | Farbe des Schaftes: | weinrot | Mine auswechselbar: | Ja | Artikelbezeichnung: | Geo-Pen | Clip vorhanden: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Feinminenstift Geo-Pen 0.7 weinrot | Radierer vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | garantiert präzisestes Zeichnen, da die Minenführung exakt an der Lineal- bzw. Schablonenkante geführt wird, abgerundeter Metalldruckknopf | Ausführung der Griffzone: | ergonomisch gerillte Griffzone | Spitze voll versenkbar: | Nein | Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |