Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzradierer für Geo-Pen/WD1, 5 Stk./Packung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ersatzradierer für Geo-Pen/WD1, 5 Stk./Packung
Ersatzradierer für Geo-Pen/WD1, 5 Stk./Packung
Artikel-Nr.:
     C1100-AR86915
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR86915
EAN/GTIN:
     9003182869152
Suchbegriffe:
Ersatzradierer Druckbleistift
ersatzradierer druckbleistift
Ersatzradierer für Geo-Pen/WD1, 5 Stk./Packung, Verwendung für Produkt: Feinminenstift Geo-Pen, WD1, Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: ARISTO Feinminenstifte Geo-Pen & WD1. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier. Farbe: weiß. Größe (Ø x L): Durchmesser: 5 mm, Länge: 10 mm. 5 Stück in Kunststoffverpackung
Weitere Informationen:
Länge:
10
Durchmesser:
5
Farbe:
weiß
Länge der Radiermine:
10
Produktverwendung:
ARISTO Feinminenstifte Geo-Pen & WD1
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendung für Produkt:
Feinminenstift Geo-Pen, WD1
Artikelbezeichnung:
Ersatzradierer für Feinminenstifte
Produkt-Typbezeichnung:
Ersatzradierer für Feinminenstift Geo-Pen/WD1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 20.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,12*
€ 1,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,91*
€ 1,08
pro Packung
ab 20000 Packungen
€ 0,70*
€ 0,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.