Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Geo TB 020, für Blei-/Tuschelinien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer Geo TB 020, für Blei-/Tuschelinien
Radierer Geo TB 020, für Blei-/Tuschelinien
Artikel-Nr.:
     C1100-AR87320
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     AR87320
EAN/GTIN:
     9003182873203
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Radierer Geo TB 020, für Blei-/Tuschelinien, Werkstoff: Kunststoff, Material der Schiebemanschette: Pappe. Produktverwendung: für Tusche- und Bleistiftlinien. Ausführung: Kombiradierer. Verwendung für Zeichnungsträger: Für Bleistift für alle Papierträger geeignet, für Tusche NUR für Transparentfolie geeignet, TB 020, Farbe: gelb/weiß. Größe (B x T x H): 22 mm, Länge: 63 mm x 11 mm. Radierer GEO TB lose im Karton
Weitere Informationen:
Material der Schiebemanschette:
Pappe
Farbe:
gelb/weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Typbezeichnung des Motivs:
TB 020
Produktverwendung:
für Tusche- und Bleistiftlinien
Höhe:
11
Länge:
63
Breite:
22
Kombiradierer:
Ja
Verwendung für Zeichnungsträger:
Für Bleistift für alle Papierträger geeignet, für Tusche NUR für Transparentfolie geeignet
Artikelbezeichnung:
Radierer GEO TB
Beschreibung der Besonderheiten:
2/3 Tusche-Radierer, 1/3 Bleistift-Radierer
Produkt-Typbezeichnung:
Radierer Geo TB 020
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.