| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1100-VD559806-19 Herst.-Nr.: VD559806-19 EAN/GTIN: 9003182899999 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TopLine Zirkel Display 18, Mat je 6 x 55815, 816, 817. Werkstoff: Karton. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: je 6x AR55815, AR55816, AR55817. Farbe: rot. Größe (B x T x H): 185 mm x 250 mm x 210 mmPackungsmenge: 18 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 185 | Höhe: | 210 | Farbe: | rot | Ausführung des Inhalts: | je 6x AR55815, AR55816, AR55817 | Tiefe: | 250 | Werkstoff: | Karton | Material des Displays: | Karton | Ausführung des Inhalts des Displays: | je 6x AR55815, AR55816, AR55817 | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 18 | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | je 6x AR55815, AR55816, AR55817 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |