Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Green Display 36, je 9 x blau, violett, grün, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Radierer Green Display 36, je 9 x blau, violett, grün, weiß
Radierer Green Display 36, je 9 x blau, violett, grün, weiß
Radierer Green Display 36, je 9 x blau, violett, grün, weiß
Artikel-Nr.:
     C1100-VD87444
Hersteller:
     Aristo
Herst.-Nr.:
     VD87444
EAN/GTIN:
     9003182895373
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Radierer Green Display 36, je 9 x blau, violett, grün, weiß. Werkstoff: Karton. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: je 9x grüne, blaue, violette und weiße Radierer. Farbe: schwarz/rot. Größe (B x T x H): 160 mm x 150 mm x 190 mmPackungsmenge: 36
Weitere Informationen:
Höhe:
190
Tiefe:
150
Farbe:
schwarz/rot
Ausführung des Inhalts:
je 9x grüne, blaue, violette und weiße Radierer
Breite:
160
Werkstoff:
Karton
Ausführung des Inhalts des Displays:
36 College Radierer in hellgrün, blau, purple, weiß
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
36
Artikelbezeichnung:
College Radierer
Produkt-Typbezeichnung:
Radierer Green Display (36)
Material des Displays:
Karton
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
36 College Radierer in hellgrün, blau, purple, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,09244*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 0,97479* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,06216*
€ 57,19397
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,59236*
€ 56,63491
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,53244*
€ 54,1836
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,30232*
€ 52,71976
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,00228*
€ 49,98271
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,09244*
€ 41,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.