Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inventurbuch, A4, 50 Originale, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inventurbuch, A4, 50 Originale, 50 Blatt
Inventurbuch, A4, 50 Originale, 50 Blatt
Inventurbuch, A4, 50 Originale, 50 Blatt
Inventurbuch, A4, 50 Originale, 50 Blatt
Inventurbuch, A4, 50 Originale, 50 Blatt
Inventurbuch, A4, 50 Originale, 50 Blatt
Inventurbuch, A4, 50 Originale, 50 Blatt
Inventurbuch, A4, 50 Originale, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1101
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1101
EAN/GTIN:
     4004182011010
Suchbegriffe:
Inventurblock
Inventurbuch
Inventurliste
inventurbuch avery
Inventurbuch. Anwendung: Verwalten. Material: Papier. Detail: 50 Originale. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: A4
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Flächenmasse des Papiers:
60
Titel:
Inventur
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Artikelbezeichnung:
Inventurbuch
Höhe:
297
Herstellerartikelnummer:
1101
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
selbstdurchschreibend:
Nein
Anzahl der Blätter:
50
Werkstoff:
Papier
Produkttypbezeichnung:
Inventurbuch
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Abheftlochung vorhanden:
Ja
GTIN:
4004182011010
Breite:
210
Produkt-Typbezeichnung:
Inventurbuch
Weitere Suchbegriffe: inventurbuch
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.