Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tagesrapport, 105x200mm, mit Blaupapier, 2x50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tagesrapport, 105x200mm, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Tagesrapport, 105x200mm, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Tagesrapport, 105x200mm, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Tagesrapport, 105x200mm, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Tagesrapport, 105x200mm, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Tagesrapport, 105x200mm, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Tagesrapport, 105x200mm, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Tagesrapport, 105x200mm, mit Blaupapier, 2x50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1101-1301
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1301
EAN/GTIN:
     4004182013014
Suchbegriffe:
Bau-Tagesbericht
Bautagebuch
Bautagesbericht
Blau-Papier
Tagesrapport. Anwendung: Abrechnen. Material: Papier. Detail: 1. und 2. Blatt bedruckt. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht. Größe: Kleinformat
Weitere Informationen:
Ausführung des Papiertyps:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Blätter:
50
selbstdurchschreibend:
Nein
Papierformat:
Kleinformat
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Abheftlochung vorhanden:
Ja
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Breite:
105
GTIN:
4004182013014
Artikelbezeichnung:
Tagesrapport
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Anzahl der Durchschläge:
1
Zolltarifnummer (TARIC):
48201010
Farbe des Durchschlages:
gelb
Herstellerartikelnummer:
1301
Produkttypbezeichnung:
Tagesrapport
Flächenmasse des Papiers:
60
Höhe:
200
Verwendung für Beschriftungsart:
Hand, Schreibmaschine
Produkt-Typbezeichnung:
Tagesrapport
Farbe der Durchschläge:
gelb
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 50 Sätze (ab € 0,0636* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.